{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Spôsob uskladnenia náradia | vkladacie priehradky | |
Vonkajší rozmer dĺžka | 320 mm | |
Vonkajší rozmer šírka | 210 mm | |
Vonkajší rozmer výška | 240 mm | |
Hmotnosť | 0,5 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 692262 1 | |
EAN/GTIN | 4062406595715 | |
Číslo výrobcu | 692262 1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Textilná taška na náradie, Typ: 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
263 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
579 kus/y s okamžitým dodaním
52,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
92,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Spôsob uskladnenia náradia | vkladacie priehradky | vkladacie priehradky | vkladacie priehradky |
Vonkajší rozmer šírka | 210 mm | 110 mm | 120 mm |
Vonkajší rozmer výška | 240 mm | 320 mm | 325 mm |
Vonkajší rozmer dĺžka | 320 mm | 230 mm | 400 mm |
Hmotnosť | 0,5 kg | 0,7 kg | 1,1 kg |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje | Prepravný systém pre nástroje | Prepravný systém pre nástroje |