Textilná taška na náradie cez rameno, Typ: 1

Č. pol.: 692265 1
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Spôsob uskladnenia náradia: vkladacie priehradky

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Spôsob uskladnenia náradia vkladacie priehradky
Vonkajší rozmer dĺžka 400 mm
Vonkajší rozmer šírka 120 mm
Vonkajší rozmer výška 325 mm
Hmotnosť 1,1 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 692265 1
Kopírovať
EAN/GTIN 4062406595739
Kopírovať
Číslo výrobcu 692265 1
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kvalitné textilné tašky na náradie ako spoločníci pre vaše každodenné úlohy. S reflexnými pásikmi pre dobrú viditeľnosť.
Taška cez rameno je rozdelená na 2 veľké samostatné hlavné priehradky, 1 na náradie a 1 na dokumenty, písacie potreby a notebook. Nastaviteľný protišmykový ramenný popruh s polstrovaním zaisťuje pohodlné nosenie. S rukoväťou, zipsom a nožičkami.
Zvnútra: s 19 vreckami a 1 priehradkou na dokumenty. Taška cez rameno má tiež polstrovanú priehradku pre notebooky do 17 palcov.
Zvonku: 1 predné vrecko na zips a 2 na suchý zips (1× predná a 1× zadná strana).

Materiál:

Z robustnej polyesterovej tkaniny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty