Dielenský vozík vrátane súpravy univerzálneho náradia, 174 ks, pre 4 zásuvky 1

Č. pol.: 689000 1
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 40
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Zásuvky Jednotlivé odblokovanie: jednoručný
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 40 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie jednoručný
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×16
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×10; 8×20
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Osadenie osadená
Výška 1 000 mm
Šírka 800 mm
Hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 400 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 16
Počet zásuviek 7
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 689000 1
EAN/GTIN 4062406158927
Číslo výrobcu 689000 1

Popis

Prevedenie:

Kompaktný dielenský vozík z novej série GridLine so 7 zásuvkami, z ktorých 4 sú vybavené dodávaným kvalitným profesionálnym náradím. Pozostáva z týchto častí: Skrutkový kľúč, nástrčný kľúč 1/2 palca, skrutkovač, kliešte, kladivá, pilníky, úderové nástroje, bity, uhlové kľúče a doplnkový tovar. Zvyšné 3 zásuvky je možné obsadiť jednotlivo. Univerzálny sortiment náradia je umiestnený presne v dvojfarebných PE vložkách z tuhej peny, čo znamená, že každé náradie má svoje definované miesto v dielenskom vozíku.
Zásuvky dielenského vozíka sa odomykajú pomocou centrálnej odisťovacej rukoväte v lište rukoväte.
Na každú 75 mm zásuvku 1 priehradka č. 951510 veľ. 75 a 125 mm zásuvka je 1 zásuvková deliaca priečka č. 951510 veľ. 125 vrátane. Odkladaciu policu možno vymeniť za iné pracovné dosky (napr. bambus).
Verzia dielenského vozíka:
  • Veľký. Praktická. Pevná, nekĺzavá a povrchovo šetrná X-ABS polica.
  • Systematický. Deliteľný. 7 zásuviek ponúka priestor pre množstvo nástrojov.
  • Optický. Mocný. Dvojfarebná prášková farba, strieborná kombinovaná s antracitovou farbou RAL 7016.
  • Pojazdný. Stabilný. 2 pevné a 2 otočné kolieska s aretáciou kolies pre spoľahlivý, plynulý chod a bezpečné postavenie.

Rozsah dodávky:

Dielenský vozík: 1 ks č. 914540 veľ. 7
Súprava očkoplochých kľúčov, 19-dielna: 1 ks č. 952428 veľ. 19
Sada plochých skrutkovačov a skrutkovačov Phillips, 13-dielna: 1 ks č. 953432 veľ. 13
Súprava nástrčných kľúčov 1/2 palca, 30-dielna: 1 ks č. 953747 veľ. 30
Súprava kladív, 3-dielna: 1 ks Č. 750110 Veľ. 300; 500
1 ks Č. 752520 Veľ. 40G
Súprava klieští, 5-dielna: 1 ks č. 954201 veľ. 5
Sada pilníkov, 3-dielna: 1 ks č. 517411 veľ. 200
Súprava uhlových skrutkovačov pre skrutky Torx® a šesťhran, 22-dielna: 1 ks č. 953141 veľ. 22
Súprava sekáčov, prerážačov a vyrážačov závlačiek, 10-dielna: 1 ks č. 954652 veľ. 10
Súprava dielenského príslušenstva, 63-dielna: 1 ks č. 676040
1 ks č. 845020
1 ks č. 763030 veľ. 205
Súprava meracích nástrojov, 4-dielna: 1 ks č. 410100 veľ. 150
1 ks č. 461900 veľ. 3
1 ks č. 466200 veľ. 2
1 ks č. 081505 veľ. 125

Poznámka:

Náradie sa dodáva uvoľnené.
Viac systémov organizácie nástrojov pre dielenský vozík nájdete od čísla 952048. Expedícia osadeného dielenského vozíka 689000 veľ. 1 je možné len v rámci EÚ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka