{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 8001 A SB | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Uchytenie bitu | D 6,3; F 6,3 | |
Dĺžka | 88 mm | |
Šírka | 17,5 mm | |
Výška | 12 mm | |
Počet zubov | 60 | |
Druh produktu | Bitový nástroj |
Číslo položky | 676645 1/4 | |
EAN/GTIN | 4013288192110 | |
Číslo výrobcu | 05073230001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Račňový kľúč pre skrutkovacie hroty 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3 a E 6,3 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
244 kus/y s okamžitým dodaním
47,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
146 kus/y s okamžitým dodaním
40,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný štvorhran | 1/4 | 1/4 |
Uchytenie bitu | D 6,3 ;F 6,3 | D 6,3 ;F 6,3 |
Šírka | 17,5 | 18 |
Výška | 12 | 12 |
Dĺžka | 88 | 100 |
Počet zubov | 60 | 60 |
Druh produktu | Bitový nástroj | Bitový nástroj |