Súprava bitov 3 41-dielne 41

Č. pol.: 680701 41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet kusov náradia Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Textilné puzdro

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Súprava bicyklov 3
Počet dielov 41
Balenie Textilné puzdro
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Plochý skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; 6-hranný skrutkovač; 4-hranný skrutkovač; 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 680701 41
EAN/GTIN 4013288211248
Číslo výrobcu 05004172001

Popis

Prevedenie:

Súprava náradia na bicykel s račňou, bitom, maticami a držiakom na bity v stiesnenom priestore. Ideálny ako univerzálny spoločník s rôznymi aplikáciami skrutkovania. Kvalitný držiak na bity s posilňovacou rukoväťou Plus pre príjemnú ergonomickú prácu, ktorá vám pomôže vyhýbať sa pľuzgierom a mozoľom. Zóny s pevným úchopom pre vysokú pracovnú rýchlosť, zóny s mäkkým úchopom pre prenos vysokého krútiaceho momentu. Račňa na bity pre rýchlu prácu, ak pri skrutkovaní nie je možné využitie stroja alebo bežných ručných nástrojov kvôli priestorovým obmedzeniam. Rýchle prepínanie medzi ľavou a pravou rotáciou a naopak pomocou prepínacej páky. Rýchle otáčanie (s palcom) nad ryhovaním na rohatke hlavy. Jednoduchá obsluha len jednou rukou. Ergonomická rohatková hlava/páka: posilňovacie rozmery s dokonale tvarovanými kontaktnými plochami pre prsty. Vďaka priamemu držiaku bitov v rohatkovej hlave najmenšia konštrukcia nástroja pre nízke pracovné výšky. Malý spätný uhol 6° pre presnú prácu. Robustný dizajn z plnej ocele kovanej v zápustke. Krútiaci moment viac ako 65 Nm. Držiak bitov Rapidaptor s rýchloupínacím puzdrom: možno ho použiť ako predĺženie, pre bleskurýchlu výmenu bitov bez potreby pomocného nástroja, dokonca aj pre najmenšie veľkosti bitov len jednou rukou.

Pevné bity pre univerzálne použitie. Ručné a strojové matice pre takmer všetky aplikácie. S Take it easy
Vyhľadávač nástrojov s farebným kódovaním podľa veľkosti – pre jednoduché a rýchle vyhľadanie požadovaného nástroja.
Pre ľahké uchopenie aj mastnými rukami. S guľovým záchytným dorazom. Pre skrutky a matice s hlavou s vonkajším šesťhranom. Vypnuté
Matná pochrómovaná chróm-vanádiová oceľ. Plastové páky na pneumatiky vystužené sklenými vláknami umožňujú bezpečné vyrovnanie pneumatík z ráfika bez poškodenia ráfika.

Popis:

  • Kompaktná 41-dielna súprava skrutkovacích nástrojov pre bicykle, aj pre mobilné použitie.
  • Praktický sortiment pre vlastnoručné vykonanie montážnych a opravárenských prác.
  • Nástroje pre najbežnejšie skrutkové profily na cestných bicykloch, horských bicykloch a e-bicykloch.
  • S vyhľadávačom nástrojov je to jednoduché: farebné kódovanie podľa veľkostí.
  • Robustná, povrchovo príjemná, kompaktná textilná taška s nízkou hmotnosťou.
  • Obsahuje dve montážne páky na pneumatiky s dodatočnými funkciami.

Výhoda:

  • Súprava bicyklov 3 je praktickým sortimentom pre vlastné vykonanie montážnych a opravárenských prác na cestných bicykloch, horských bicykloch a elektrobicykloch. Obzvlášť užitočné: súčasťou balenia je aj prázdna funkcia BitCheck, ktorá môže byť vybavená nástrojmi na cesty. Nižšia hmotnosť pri jazde na bicykli.
  • Zyklop Mini račňa na bity môže byť použitá na dosiahnutie vysokých pracovných rýchlostí. K tomu prispieva vrúbkované koleso, ktoré umožňuje výrazne zrýchliť proces skrutkovania, pretože račňa na bity sa musí ovládať len vtedy, keď je skrutka konečne utiahnutá pomocou rukoväte.
  • Jednoduché prepínanie doľava/doprava pomocou páky na rohatke hlavy.
  • TZ hroty sú pevné bity s torznou zónou. Torzné bity sa používajú na tlmenie vrcholov krútiaceho momentu v torznej zóne. Tým sa zabráni predčasnému opotrebovaniu a predlžuje sa životnosť bitu.
  • Matice Zyklop sú vhodné na ručné a strojové použitie (bez nárazu). Sú vybavené guľovým záchytným dorazom a ryhovaním v zadnej časti pre lepšie uchopenie pri ručnom ovládaní. Sú vyrobené z chróm-vanádiovej ocele, matne pochrómovanej. Vyhľadávač nástrojov Take it easy: s farebným kódovaním podľa veľkosti ako aj označením veľkosti – na jednoduché a rýchle vyhľadanie príslušnej matice.
  • Plastové páky na pneumatiky vystužené sklenými vláknami umožňujú bezpečné vyrovnanie pneumatík z ráfika bez poškodenia ráfika. Takto zdvíhajte jednu páku na pneumatiky z ráfika, zaveste ju do lúča a pomocou druhej páky na pneumatiky vytiahnite pneumatiku. Obe páky na pneumatiky je možné zacvaknúť do seba, a tak sa nestratia.
  • 1/4-palcový šesťhranný držiak na páke na pneumatiky 9502 umožňuje uchopenie 1/4-palcového bitu. To umožňuje jednoduché zoskrutkovanie.

Rozsah dodávky:

1× račňa na bity, 1/4-palcový držiak bitov, 87 mm.
1× ručný držiak na bity 1/4-palcový držiak bitov, 50 mm.
1× konektor, 1/4-palcový driek bitu na 1/4-palcovom 4-hrannom držiaku.
1× držiak na bity Rapitator s rýchlou výmenou.
na 1 nástavec nástrčného kľúča, 1/4-palcový, pre vonkajší šesťhran SW 5,5; 6; 7; 8; 10; 13; 15 mm.
na 1 bit, 1/4-palcový, pre Phillips PH1; PH2; PH3.
na 1 bit, 1/4-palcový, pre vnútorné Torx® TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40.
na 1 bit, 1/4-palcový, pre drážku SL2; SL2,5; SL3; SL4; SL5; SL6; SL8.
na 1 bit, 1/4-palcový, pre vnútorný šesťhran, s guľovou hlavou 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
1x páka na pneumatiky so 1/4-palcovým upínaním bitov, 105 mm.
1× páka na pneumatiky s ventilovým vyťahovacím nástrojom, 105 mm.
1× textilná taška
1× pásy so suchým zipsom