{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 816 R ESD | |
Upínače bitov | D 6,3; F 6,3 | |
Celková dĺžka | 119 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
otočný uzáver | nie | |
vrát. bitov | nie | |
Druh produktu | Bitový nástroj |
Číslo položky | 676415 6,3 | |
EAN/GTIN | 4013288103918 | |
Číslo výrobcu | 05051464001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Držiak skrutkovača Kraftform pre 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3 a E 6,3 s rýchlovýmenným skľučovadlom, ESD, Upínací šesťhran: 6,3mm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
24,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
18,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
938 kus/y s okamžitým dodaním
15,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínače bitov | D 6,3; F 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
Celková dĺžka | 119 mm | 105 mm | 135 mm |
Druh produktu | Bitový nástroj | Bitový nástroj | Bitový nástroj |