Držiak s priečnou rukoväťou pre 1/4 palcové bity s magnetom s magnetom, Dĺžka čepele: 30mm

Č. pol.: 676612 30
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka čepele Cena za kus vrát. DPH
  • Upínače bitov: D 6,3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka čepele 30 mm
Upínače bitov D 6,3
Celková dĺžka 105 mm
Integrovaný zásobník bitov nie
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676612 30
EAN/GTIN 4067263013792
Číslo výrobcu 676612 30

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná priečna rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Upínač so silným trvalým magnetom.

Vhodné pro:

1/4 palcové bity so stopkou C 6,3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Držiak s priečnou rukoväťou pre 1/4 palcové bity s magnetom s magnetom, Dĺžka čepele: 30mm

Držiak s priečnou rukoväťou pre 1/4 palcové bity s magnetom s magnetom, Dĺžka čepele: 30mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
18,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
936 kus/y s okamžitým dodaním
15,33 €
Upínače bitov D 6,3 D 6,3
Celková dĺžka 105 mm 135 mm
Druh produktu Bitový nástroj Bitový nástroj

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka