Držiak skrutkovača Kraftform Turbo pre 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3 a E 6,3 s rýchlovýmenným skľučovadlom 6,3

Č. pol.: 676390 6,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Upínací šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Uchytenie bitu: D 6,3; F 6,3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 826 T Kraftform Turbo
Uchytenie bitu D 6,3; F 6,3
Celková dĺžka 146 mm
otočný uzáver nie
s rukoväťou s račňou nie
s teleskopickou stopkou nie
vrát. bitov nie
Integrovaný zásobník bitov nie
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676390 6,3
EAN/GTIN 4013288214591
Číslo výrobcu 05057480001

Popis

Prevedenie:

  • Zvyšuje rýchlosť skrutkovania čisto mechanicky, najmä pri metrických závitoch (bez akumulátora).
  • Aktivácia a deaktivácia funkcie turbo jednoduchým stlačením tlačidla.
  • Fixovateľná planetová prevodovka umožňuje výkonné skrutkovanie a jednoduché jemné nastavenie.
  • Robustná, bezúdržbová prevodovka z ocele (maximálny krútiaci moment 14 Nm).
  • 1/4 palcová šesťhranná objímka s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor pre bity podľa DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka