Bit špirálového vrtáka do dreva 4

Č. pol.: 676315 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ vrtáka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ vrtáka 4 mm
    Rezný materiál HSS
    Dĺžka špirály 35 mm
    Celková dĺžka 75 mm
    Bit-šesťhranná stopka E 6,3
    Druh produktu Bit špirálového vrtáka HSS

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 676315 4
    EAN/GTIN 9002696265337
    Číslo výrobcu 013BE0400

    Popis

    Prevedenie:

    1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

    Výhoda:

    Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

    Použitie:

    Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.
    Na presné otvory bez výšklbkov v mäkkom dreve, tvrdom dreve a potiahnutých plastových paletách.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka