Bit špirálového vrtáka do dreva 3

Č. pol.: 676315 3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ vrtáka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáka 3 mm
Rezný materiál HSS
Dĺžka špirály 30 mm
Celková dĺžka 70 mm
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bit špirálového vrtáka HSS

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676315 3
EAN/GTIN 9002696265344
Číslo výrobcu 013BE0300

Popis

Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.
Na presné otvory bez výšklbkov v mäkkom dreve, tvrdom dreve a potiahnutých plastových paletách.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka