{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 12,4 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Označenie výrobcu | 846 HSS | |
Celková dĺžka | 35 mm | |
Dĺžka stopky | 20 mm | |
pre otvor od | 2,8 mm | |
pre zápustnú skrutku | M6 | |
Bit-šesťhranná stopka | C 6,3 | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 676310 12,4 | |
EAN/GTIN | 4013288101471 | |
Číslo výrobcu | 05104633001 |