Sortiment zápustných bitov v pevnom boxe, 8 kusov

Č. pol.: 676312
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 335 C
  • Počet rezných hrán Z: 3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet záhlbníkov 6
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma DIN 335 C
Počet rezných hrán Z 3
Počet dielov 8
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 676312
EAN/GTIN 4013288101587
Číslo výrobcu 05259147001
Výrobca Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

Obsah:

Bity záhlbníka s kužeľovou s hlavou, s 3 reznými hranami: Č. 676310 1 ks Veľ. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5
Násady skrutkovačov: 1 ks č. 676410
Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks podobný Č. 675020 Veľ. 6,3K (bez magnetu)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka