{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre závit | M4 | |
Druh závitu | M | |
Rezný materiál | HSS | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | až 1×D pri priechodnom otvore | |
Celková dĺžka | 36 mm | |
Dĺžka stopky | 14 mm | |
Stúpanie | 0,7 mm | |
Bit-šesťhranná stopka | C 6,3 | |
Druh produktu | Závitníkový bit |
Číslo položky | 676307 M4 | |
EAN/GTIN | 4013288119087 | |
Číslo výrobcu | 05104667001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HSS závitníkový bit M4
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
7,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
426 kus/y s okamžitým dodaním
7,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Druh závitu | M | M |
Smer rezania | pravé | |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Použitie pri type otvora | až 1×D pri priechodnom otvore | až 1,5×D pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Závitníkový bit | Závitníkový bit |