Závitníkové bity v pevnom puzdre, 7-dielna sada

Č. pol.: 676309
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Rezný materiál: HSS
  • Tolerančná trieda: ISO 2 6H
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Použitie pri type otvora: až 1×D pri priechodnom otvore

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Rezný materiál HSS
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Použitie pri type otvora až 1×D pri priechodnom otvore
Počet závitníkov 6
Počet dielov 7
Druh produktu Závitníkový bit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676309
EAN/GTIN 4013288117359
Číslo výrobcu 05259166001

Popis

Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

Obsah:

Závitníkové bity: Č. 676307 1 ks Veľ. M3; M4; M5; M6; M8; M10
Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks podobný Č. 675020 Veľ. 6,3K (bez magnetu)