Sada vytahováků šroubů 5 ks M3-M18

Č. pol.: 6759620
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6759620
EAN/GTIN 4010886675960
Číslo výrobcu 6759620
Číslo L L60160 1276

Popis

Popis:

Chrom-vanadová ocel, 54 HRC
V průhledné plastové krabičce

Charakteristika:

  • Skladování: Plastová krabice
  • pro závit (metrický): M3 - M18
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.