Popis:
Chrom-vanadiová ocel, 54 HRC
Způsob práce:
Vyvrtejte středový otvor v ulomeném šroubu
Otáčejte vytahovačem šroubů do tohoto otvoru proti směru hodinových ručiček, dokud nezachytí a neuvolní zbytek šroubu (v případě potřeby použijte odstraňovač rzi!)
V každém případě zvolte co největší vytahovač šroubů.
Charakteristika:
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 9 mm
- Ø otvoru [mm]: 7 mm
- Rozsah průměrů [mm]: 6,2 - 11,0 mm
- pro závit (metrický): M14 - M18
- pro závit (imperiální): 9/16″ - 3/4″
- Celková šířka [mm]: 11 mm
- Celková výška [mm]: 11 mm
- Celková délka [mm]: 78 mm
- Tvrdost [HRC]: 54
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez