Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 TX9

Č. pol.: 675340 TX9

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,28 € / ks
  • Od 10 ks
    1,06 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
229 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 867/1 TORX®
Profil Torx® TX9
Celková dĺžka 25 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675340 TX9
EAN/GTIN 4013288030443
Číslo výrobcu 05066496001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
Štandardné vyhotovenie, kalené.

Použitie:

Na skrutky s profilom Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3  TX9

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 TX9

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
229 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
1,28 €
Od 10  kusov
1,06 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 624 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
1,18 €
Od 10  kusov
0,98 €
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX® skrutkovač na skrutky TORX®
Celková dĺžka 25 25
Označenie výrobcu 867/1 TORX®
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Profil Torx® TX9 TX9
Druh produktu Bitový nástroj Bitový nástroj

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka