Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, Profil Torx®: TX45

Č. pol.: 675340 TX45

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,20 € / ks
  • Od 10 ks
    2,67 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
420 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 867/1 TORX®
Profil Torx® TX45
Celková dĺžka 35 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675340 TX45
EAN/GTIN 4013288174611
Číslo výrobcu 05066325001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
Štandardné vyhotovenie, kalené.

Použitie:

Na skrutky s profilom Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka