Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou TX8

Č. pol.: 675155 TX8

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,18 € / ks
  • Od 10 ks
    0,98 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
963 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX8
Celková dĺžka 25 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675155 TX8
EAN/GTIN 4062406119027
Číslo výrobcu 675155 TX8

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
S torznou zónou, kalené. Torzná zóna znižuje silové špičky pri skrutkovaní. Tým sa chráni profil skrutky a predlžuje sa jej životnosť (okrem veľkosti TX40).

Použitie:

Na skrutky s profilom Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka