Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou TX27

Č. pol.: 675155 TX27

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,16 € / ks
  • Od 10 ks
    0,96 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 429 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® TX27
    Celková dĺžka 25 mm
    Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
    Bit-šesťhranná stopka C 6,3
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 675155 TX27
    EAN/GTIN 4062406119089
    Číslo výrobcu 675155 TX27

    Popis

    Prevedenie:

    Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
    S torznou zónou, kalené. Torzná zóna znižuje silové špičky pri skrutkovaní. Tým sa chráni profil skrutky a predlžuje sa jej životnosť (okrem veľkosti TX40).

    Použitie:

    Na skrutky s profilom Torx®.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Materiál:

    Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka