Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 TX15/89

Č. pol.: 674250 TX15/89

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,68 € / ks
  • Od 10 ks
    5,57 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
531 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Torx® profil / plná dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 867/4 Z TORX®
    Profil Torx® TX15
    Celková dĺžka 89 mm
    Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
    Bit-šesťhranná stopka E 6,3
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 674250 TX15/89
    EAN/GTIN 4013288030566
    Číslo výrobcu 05060187001

    Popis

    Prevedenie:

    Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.
    Od veľ. TX40 s priechodnou šesťhrannou čepeľou.

    Použitie:

    Na skrutky s profilom Torx®.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Materiál:

    Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka