Plochá čepeľ Halfmoon, 4 mm 2

Č. pol.: 669932 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 800/9 C
Šírka čepele 2 mm
Hrúbka reznej hrany 0,4 mm
⌀ čepelí 2 mm
Dĺžka čepele 20 mm
Celková dĺžka 44 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Profil pohonu Halfmoon
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 669932 2
EAN/GTIN 4013288168283
Číslo výrobcu 05135266001

Popis

Prevedenie:

Čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele.

Vhodné pro:

Násady skrutkovačov č. 669931.

Poznámka:

Ďalšie čepele bitov pod č. 669933669936.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka