Plochá čepeľ Halfmoon, 4 mm 1,5

Č. pol.: 669932 1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 800/9 C
    Šírka čepele 1,5 mm
    Hrúbka reznej hrany 0,23 mm
    ⌀ čepelí 1,5 mm
    Dĺžka čepele 20 mm
    Celková dĺžka 44 mm
    Výstupný profil Plochý skrutkovač
    Profil pohonu Halfmoon
    Druh produktu Skrutkovač – násada

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 669932 1,5
    EAN/GTIN 4013288168276
    Číslo výrobcu 05135265001

    Popis

    Prevedenie:

    Čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele.

    Vhodné pro:

    Násady skrutkovačov č. 669931.

    Poznámka:

    Ďalšie čepele bitov pod č. 669933669936.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka