{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 1578 A ESD Micro | |
Šírka čepele b | 4 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Hrúbka čepelí a | 0,8 mm | |
Dĺžka čepele | 80 mm | |
Celková dĺžka | 177 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 669900 4 | |
EAN/GTIN | 4013288039101 | |
Číslo výrobcu | 05030107001 |