{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 1578 A ESD Micro | |
Šírka čepele b | 1,2 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Hrúbka čepelí a | 0,25 mm | |
Dĺžka čepele | 40 mm | |
Celková dĺžka | 137 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 669900 1,2 | |
EAN/GTIN | 4013288191403 | |
Číslo výrobcu | 05030100001 | |
Výrobca | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |