{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SwissGrip | |
Veľkosť krížovej drážky | 3 | |
pre skrutky s ⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
Dĺžka čepele | 150 mm | |
Celková dĺžka | 270 mm | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 13 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
Úderová koncovka | áno | |
Ovládací šesťhran | áno | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 668320 3 | |
EAN/GTIN | 7610733286454 | |
Číslo výrobcu | 8193.D 3-150 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Súprava skrutkovačov pre Pozidriv, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip s úderovou hlavou, Veľkosť krížovej drážky: 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
22,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
232 kus/y s okamžitým dodaním
7,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
737 kus/y s okamžitým dodaním
7,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | Skrutkovač na skrutky Phillips | Skrutkovač na skrutky Phillips |
pre skrutky s ⌀ | 5,3 − 7,2 mm | 5,3 − 7,2 mm | 5,3 - 7,2 mm |
Celková dĺžka | 270 mm | 269 mm | 270 mm |
Dĺžka čepele | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Veľkosť krížovej drážky | 3 | 3 | 3 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |