{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SwissGrip | |
Veľkosť krížovej drážky | 2 | |
pre skrutky s ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 210 mm | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 10 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
Úderová koncovka | áno | |
Ovládací šesťhran | áno | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 668320 2 | |
EAN/GTIN | 7610733286447 | |
Číslo výrobcu | 8193.D 2-100 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Súprava skrutkovačov pre Pozidriv, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip s úderovou hlavou, Veľkosť krížovej drážky: 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
19,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
498 kus/y s okamžitým dodaním
5,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 292 kus/y s okamžitým dodaním
9,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | Skrutkovač na skrutky Phillips | Skrutkovač na skrutky Phillips |
pre skrutky s ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 − 5,2 mm |
Celková dĺžka | 210 mm | 205 mm | 205 mm |
Dĺžka čepele | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Veľkosť krížovej drážky | 2 | 2 | 2 |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |