{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 917 SPH | |
Veľkosť krížovej drážky | 2 | |
pre skrutky s ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 205 mm | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 10 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
Úderová koncovka | áno | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 668300 2 | |
EAN/GTIN | 4013288191199 | |
Číslo výrobcu | 05017010003 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Skrutkovač na skrutky Phillips s úderovou koncovkou 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
457 kus/y s okamžitým dodaním
11,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
246 kus/y s okamžitým dodaním
9,71 €
6,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
510 kus/y s okamžitým dodaním
5,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 252 kus/y s okamžitým dodaním
9,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | Skrutkovač na skrutky Phillips | Skrutkovač na skrutky Phillips | Skrutkovač na skrutky Phillips |
pre skrutky s ⌀ | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 |
Celková dĺžka | 205 | 205 | 205 | 205 |
Dĺžka čepele | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veľkosť krížovej drážky | 2 | 2 | 2 | 2 |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 10 | 10 | 10 | 10 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |