Skrutkovač pre skrutky Pozidriv, s čepeľou z guľatej ocele 2S

Č. pol.: 668270 2S
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 355 PZ Stubby
    Veľkosť krížovej drážky 2
    pre skrutky s ⌀ 3,1 − 5,2 mm
    Dĺžka čepele 25 mm
    Celková dĺžka 79 mm
    Hrot čepelí čierna
    Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
    Ovládací šesťhran áno
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 668270 2S
    EAN/GTIN 4013288212207
    Číslo výrobcu 05008854001

    Popis

    Prevedenie:

    Rukoväť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto je šetrná k ruke a ramenu.
    Čepeľ Wera Lasertip z vysokolegovanej špeciálne ocele s unášacím hrotom microrauer, chemicky poniklovaná. (Veľ. 0; 1S; 2S bez čepele Lasertip, s čiernym unášacím hrotom).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka