Skrutkovač pre skrutky Pozidriv, s čepeľou z guľatej ocele 0

Č. pol.: 668270 0
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 355 PZ
Veľkosť krížovej drážky 0
pre skrutky s ⌀ do 2 mm
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 141 mm
Hrot čepelí čierna
Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668270 0
EAN/GTIN 4013288004024
Číslo výrobcu 05009305001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto je šetrná k ruke a ramenu.
Čepeľ Wera Lasertip z vysokolegovanej špeciálne ocele s unášacím hrotom microrauer, chemicky poniklovaná. (Veľ. 0; 1S; 2S bez čepele Lasertip, s čiernym unášacím hrotom).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka