{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | multicraft | |
Veľkosť krížovej drážky | 3 | |
pre skrutky s ⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
Dĺžka čepele | 150 mm | |
Celková dĺžka | 270 mm | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 13 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 668150 3 | |
EAN/GTIN | 7610733089031 | |
Číslo výrobcu | 6192.S 3-150 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Skrutkovač pre Pozidriv, s „multicraft“ rukoväťou, Veľkosť krížovej drážky: 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
18,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
13,28 €
8,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
13,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | Skrutkovač Pozidriv | Skrutkovač Pozidriv |
pre skrutky s ⌀ | 5,3 − 7,2 mm | 5,3 − 7,2 mm | 5,3 − 7,2 mm |
Celková dĺžka | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
Dĺžka čepele | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Veľkosť krížovej drážky | 3 | 3 | 3 |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |