{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť krížovej drážky | 3 | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
pre skrutky s ⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
Dĺžka čepele | 150 mm | |
Celková dĺžka | 270 mm | |
Hrot čepelí | čierna | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 13 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | |
Prevedenie stopky | oblé | |
Úderová koncovka | nie | |
Materiál rukoväti | dvojzložkový haptoprén | |
Povrch | poniklované, pochrómované | |
Ovládací šesťhran | áno | |
krátky skrutkovač | nie | |
skrátený ⌀ čepelí vpredu | nie | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 667712 3 | |
EAN/GTIN | 4067263013648 | |
Číslo výrobcu | 667712 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skrutkovač pre skrutky Pozidriv, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
13,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
13,28 €
8,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | Skrutkovač Pozidriv |
pre skrutky s ⌀ | 5,3 − 7,2 | 5,3 − 7,2 |
Celková dĺžka | 270 | 270 |
Dĺžka čepele | 150 | 150 |
Veľkosť krížovej drážky | 3 | 3 |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 13 | 13 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |