{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť krížovej drážky | 2 | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
pre skrutky s ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 205 mm | |
Hrot čepelí | čierna | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 10 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | |
Prevedenie stopky | oblé | |
Úderová koncovka | nie | |
Materiál rukoväti | dvojzložkový haptoprén | |
Povrch | poniklované, pochrómované | |
Ovládací šesťhran | áno | |
krátky skrutkovač | nie | |
skrátený ⌀ čepelí vpredu | nie | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 667712 2 | |
EAN/GTIN | 4067263013631 | |
Číslo výrobcu | 667712 2 |