Skrutkovač pre Phillips s „multicraft“ rukoväťou 2

Č. pol.: 668100 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
276 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria multicraft
    Veľkosť krížovej drážky 2
    pre skrutky s ⌀ 3,1 − 5,2 mm
    Dĺžka čepele 100 mm
    Celková dĺžka 210 mm
    Šesťhran pre kľúčové pomôcky 10 mm
    Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 668100 2
    EAN/GTIN 7610733086641
    Číslo výrobcu 6193.2-100

    Popis

    Prevedenie:

    Silová rukoväť „multicraft“ vyrobená z transparentného plastu, ktorý je odolný voči nárazom (bez kadmia), obzvlášť ľahké uchopenie, dokonca aj s mastnými rukami. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
    So 6-hranným nadstavcom ako pomôckou pre kľúč.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka