Skrutkovač pre skrutky Phillips, s plastovou rukoväťou 0K

Č. pol.: 668000 0K
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
266 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Classic
Veľkosť krížovej drážky 0K
pre skrutky s ⌀ do 2 mm
Dĺžka čepele 30 mm
Celková dĺžka 75 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668000 0K
EAN/GTIN 7610733086528
Číslo výrobcu 195.0-30

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť „Classic“ z transparentného nárazuvzdorného plastu (bez kadmia). Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
Krátke vyhotovenie.

Použitie:

Skrutkovač na skrutky Phillips s krížovou drážkou podľa normy DIN ISO 8764-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka