Skrutkovač pre skrutky Phillips, s plastovou rukoväťou 1

Č. pol.: 668000 1
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
894 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Classic
    Veľkosť krížovej drážky 1
    pre skrutky s ⌀ 2,1 − 3 mm
    Dĺžka čepele 80 mm
    Celková dĺžka 175 mm
    Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 668000 1
    EAN/GTIN 7610733086481
    Číslo výrobcu 190.1-80

    Popis

    Prevedenie:

    Silová rukoväť „Classic“ z transparentného nárazuvzdorného plastu (bez kadmia). Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

    Použitie:

    Skrutkovač na skrutky Phillips s krížovou drážkou podľa normy DIN ISO 8764-1.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka