Klíč drápový 30 mm

Č. pol.: 6670800
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6670800
EAN/GTIN 4010886667088
Číslo výrobcu 6670800
Číslo L L60160 3671

Popis

Beschreibung:

  • Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • No. 3114 = Lieferung ohne Drehstift
  • No. DS 3114 = Lieferung mit Drehstift 26 D

Proprietà:

  • 26 D: 16
  • Ø foro [mm]: 16,5 mm
  • Ø scanalatura 1: 16,00 mm
  • diametro 1 [mm]: 16,5
  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 57,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 11 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Gambo-Ø: 27,6 mm
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 30
  • Uso/applicazione: Per lavorare in punti difficili da raggiungere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.