Utahovací tyč 400 mm, d 16 mm

Č. pol.: 6209120
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Otočný čap

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6209120
    EAN/GTIN 4010886620915
    Číslo výrobcu 6209120
    Číslo L L60160 769

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 900, forma A
    Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná

    Charakteristika:

    • Drážka Ø 1: 16,00 mm
    • Celková délka [mm]: 396 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
    • Povrch: pochromované
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka