Držiak skrutiek 1

Č. pol.: 666425 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 1
    pre ⌀ čepelí 4,5 − 6 mm
    Vonkajší ⌀ 17 mm
    Dĺžka 41 mm
    Druh produktu Držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 666425 1
    EAN/GTIN 4013288135353
    Číslo výrobcu 05018501001

    Popis

    Prevedenie:

    Trvalo elastické upnutie čepele na nasunutie na čepele, prípadne bitov. Elastický a mimoriadne oderuvzdorný uchopovač skrutiek mechanicky pridrží skrutku. Pri naskrutkovaní do obrobku sa skrutka automaticky uvoľní.

    Použitie:

    Na pridržanie skrutiek pri práci na ťažko prístupných miestach.

    Vhodné pro:

    Všetky bežné skrutkovače a dlhé bitové čepele. Použiteľný na okrúhle a šesťhranné čepele nezávisle od výstupného profilu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka