{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čepele b | 2,5 mm | |
Označenie čepelí | 0 | |
Hrúbka čepelí a | 0,4 mm | |
Dĺžka čepele | 80 mm | |
Celková dĺžka | 190 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 664400 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733086290 | |
Číslo výrobcu | 160.0-80 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Plochý skrutkovač pre elektroniku s plastovou rukoväťou, Šírka čepele b: 2,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
924 kus/y s okamžitým dodaním
4,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 496 kus/y s okamžitým dodaním
3,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
803 kus/y s okamžitým dodaním
4,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 190 mm | 162 mm | 162 mm |
Dĺžka čepele | 80 mm | 75 mm | 80 mm |
Šírka čepele b | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Hrúbka čepelí a | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |