{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 160 i VDE | |
Šírka čepele b | 5,5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Hrúbka čepelí a | 1 mm | |
Dĺžka čepele | 125 mm | |
Celková dĺžka | 223 mm | |
Hrot čepelí | Lasertip | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 663100 5,5 | |
EAN/GTIN | 4013288148698 | |
Číslo výrobcu | 05006120001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftform plne izolovaný 5,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
586 kus/y s okamžitým dodaním
9,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 011 kus/y s okamžitým dodaním
5,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 223 | 232 |
Dĺžka čepele | 125 | 125 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Šírka čepele b | 5,5 | 5,5 |
Hrúbka čepelí a | 1 | 1 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |