{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 160 i VDE | |
Šírka čepele b | 4 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Hrúbka čepelí a | 0,8 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 198 mm | |
Hrot čepelí | Lasertip | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 663100 4 | |
EAN/GTIN | 4013288148681 | |
Číslo výrobcu | 05006115001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftform plne izolovaný, Šírka čepele b: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 183 kus/y s okamžitým dodaním
7,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 532 kus/y s okamžitým dodaním
3,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 198 mm | 207 mm |
Dĺžka čepele | 100 mm | 100 mm |
Šírka čepele b | 4 mm | 4 mm |
Hrúbka čepelí a | 0,8 mm | 0,8 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |