Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftform plne izolovaný, Počet skrutkovačov: 5

Č. pol.: 663110 5
Zľava
31,93 €
Cena platí do 3. 1. 2025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
273 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet skrutkovačov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet skrutkovačov 5
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 663110 5
EAN/GTIN 4013288101808
Číslo výrobcu 05258026001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Čepele s kónickými reznými hranami, prispôsobené štandardizovaným rozmerom skrutiek s drážkou. Kompletne izolované, dielektrická pevnosť izolácie je niekoľkonásobkom predpísaného minimálneho skúšobného napätia podľa VDE. Každý z týchto skrutkovačov je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.
Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele. Povrch nikromatický chrómovaný, hroty čierne alebo chemicky poniklované hroty Lasertip. Od veľkosti 5,5 = vonkajší ⌀ izolácie sa rovná šírke rezu (výhodné pri práci v úzkych miestach).

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.
Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky. (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Obsah:

1 skrutkovač Č. 663100: Veľ. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftform plne izolovaný, Počet skrutkovačov: 5

Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftform plne izolovaný, Počet skrutkovačov: 5

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
273 kus/y s okamžitým dodaním
31,93 €
22,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
213 kus/y s okamžitým dodaním
19,00 €
Výstupný profil Plochý skrutkovač Plochý skrutkovač
Počet skrutkovačov 5 5
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Druh produktu Skrutkovač Skrutkovač

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka