{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Classic VDE | |
Šírka čepele b | 5,5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Označenie čepelí | 4 | |
Hrúbka čepelí a | 1 mm | |
Dĺžka čepele | 125 mm | |
Celková dĺžka | 230 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 663003 5,5 | |
EAN/GTIN | 7610733278367 | |
Číslo výrobcu | 5100.SL 4-125/5,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plochý elektrikársky skrutkovač Slim Classic plne izolovaný 5,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním
13,18 €
10,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
996 kus/y s okamžitým dodaním
5,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 230 | 232 |
Dĺžka čepele | 125 | 125 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Šírka čepele b | 5,5 | 5,5 |
Hrúbka čepelí a | 1 | 1 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |