{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Classic VDE | |
Šírka čepele b | 4 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Označenie čepelí | 3 | |
Hrúbka čepelí a | 0,8 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 195 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 663003 4 | |
EAN/GTIN | 7610733278350 | |
Číslo výrobcu | 5100.SL 3-100/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plochý elektrikársky skrutkovač Slim Classic plne izolovaný 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním
10,76 €
8,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
674 kus/y s okamžitým dodaním
3,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 195 | 207 |
Dĺžka čepele | 100 | 100 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Šírka čepele b | 4 | 4 |
Hrúbka čepelí a | 0,8 | 0,8 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |