Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGrip 4

Č. pol.: 660040 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
249 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Špeciálne legovanie PB Swiss Tools

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria SwissGrip
    Šírka čepele b 4 mm
    Označenie čepelí 2
    Hrúbka čepelí a 0,6 mm
    Dĺžka čepele 100 mm
    Celková dĺžka 195 mm
    Hrot čepelí čierna
    Výstupný profil Plochý skrutkovač
    Prevedenie stopky oblé
    Úderová koncovka nie
    Materiál Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
    Materiál rukoväti Elastomér
    Povrch niklovaný a chrómovaný
    Ovládací šesťhran nie
    kontinuálne čepele nie
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 660040 4
    EAN/GTIN 7610733244461
    Číslo výrobcu 8100.2-100 YG

    Popis

    Prevedenie:

    Silová rukoväť SwissGrip s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty sa dajú prenášať aj mokrými a mastnými rukami. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Čierny hrot. Odsadené rovinné paralelné rezné hrany s povrchovým kontaktom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.
    Rukoväti s farebným kódovaním „Rainbow“ na rýchle nájdenie správnej veľkosti výstupu.

    Výhoda:

    • Odsadené planparalelné rezné hrany s povrchom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.
    • Žiadny efekt cam-out.
    • Čepele dokonale vhodné pre štandardizované a iné štandardné otvory na skrutky.
    • Hladké zaoblenie rukoväti zabraňuje treniu v dlani.
    • Konvexný, ergonomický tvar s nekĺzavým povrchom šetrným k pokožke zaručuje ľahkú prácu a vysoké krútiace momenty.
    • Ochrana proti prevráteniu.
    • Identifikácia pomocou symbolu výstupu a veľkosti.

    Použitie:

    Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka