{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SwissGrip | |
Šírka čepele b | 10 mm | |
Označenie čepelí | 6 | |
Hrúbka čepelí a | 1,6 mm | |
Dĺžka čepele | 180 mm | |
Celková dĺžka | 300 mm | |
Hrot čepelí | čierna | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Prevedenie stopky | oblé | |
Úderová koncovka | nie | |
Materiál | Špeciálne legovanie PB Swiss Tools | |
Materiál rukoväti | Elastomér | |
Povrch | niklovaný a chrómovaný | |
Ovládací šesťhran | nie | |
kontinuálne čepele | nie | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 660040 10 | |
EAN/GTIN | 7610733244508 | |
Číslo výrobcu | 8100.6-180 BL |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGrip 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
245 kus/y s okamžitým dodaním
13,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
963 kus/y s okamžitým dodaním
13,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 300 | 300 |
Označenie čepelí | 6 | |
Dĺžka čepele | 180 | 180 |
Šírka čepele b | 10 | 10 |
Hrúbka čepelí a | 1,6 | 1,6 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |