{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 15 cNm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Upínače bitov | F 6,3 | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 2 cNm - 15 cNm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 0,02 Nm - 0,15 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 0,1 cNm | |
⌀ | 16 mm | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | optická; akustická | |
Princíp spúšťania | mechanická klzná spojka | |
Forma pripojenia | 1/4-palcový bitový upínač | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Hmotnosť | 50 g | |
Druh produktu | Momentový skrutkovač |
Číslo položky | 659939 15 | |
EAN/GTIN | 4560138455906 | |
Číslo výrobcu | RTD15CN |