Momentový skrutkovač so stupnicou 260

Č. pol.: 659939 260
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 62,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±3
  • Uchytenie bitu: F 6,3
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 260 cNm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±3 %
Uchytenie bitu F 6,3
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 150 mm
Rozsah krútiaceho momentu 60 cNm - 260 cNm
Rozsah krútiaceho momentu 0,6 Nm - 2,6 Nm
Členenie stupnice 1 dielik = 2 cNm
30,5 mm
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia optická; akustická
Princíp spúšťania mechanická klzná spojka
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínač
Meracia technika mechanický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnosť 270 g
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659939 260
EAN/GTIN 4560138455111
Číslo výrobcu RTD260CN

Popis

Prevedenie:

Momentový skrutkovač s ochranou proti pretáčaniu na rozličné použitie od sériovej výroby až po údržbu. S blokovacím mechanizmom, ktorý zabráni prestaveniu krútiaceho momenti pri používaní. Šesťhrannný tvar blokovania zabráni krúteniu. Nastaviteľné pomocou mikrometrickej stupnice.
S rukoväťou zo syntetickej živice na lepšie uchopenie.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie. Pri ovládaní zľava sa uvoľňovaní mechanizmus zablokuje.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka