Momentový skrutkovač bez stupnice 120

Č. pol.: 659934 120

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 50,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 7400 pre-set, 105 mm
Maximálny uťahovací moment 120 cNm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±6 %
Uchytenie bitu D 6,3; F 6,3
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 155 mm
nastavený uťahovací moment 0,3 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 30 cNm - 120 cNm
Rozsah krútiaceho momentu 0,3 Nm - 1,2 Nm
1 otočenie (360°) zodpovedá 10 cNm
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínač
Meracia technika mechanický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania cNm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania prednastavený
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnosť 180 g
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659934 120
EAN/GTIN 4013288102911
Číslo výrobcu 05074715001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftformna bezproblémový prenos požadovaných krútiacich momentov. S rýchloupínacím držiakom Rapidaptorpre 1/4 palcové bity so stopkou C 6,3 und E 6,3.
Nastavenie krútiaceho momentu pomocou skúšačky krútiaceho momentu (č. 654300654460) a šesťhranného nástrčného kľúča SW7 (alebo SW10 pre veľkosť 600). Skrutkovače sú z výroby prednastavené na najčastejšie požadovanú hodnotu krútiaceho momentu.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní. Moment pri uvoľňovaní nie je obmedzený.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.
Voľnobežná spojovacia stopka Rapidaptor je dostupná v našom e-shope (č. 675035 veľ. 6,3F).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.